バリアフリー商品 :「ネジ穴」の検索結果

バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-46 ねじ穴間隔(mm)500
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質SUS304(鏡面仕上げ) 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-45 ねじ穴間隔(mm)400
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-44 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷