手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
バリアフリー商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。