バリアフリー商品 :「木製 階段手すり」の検索結果
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
バリアフリー商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。