バリアフリー商品 :「つかまり棒」の検索結果
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
バリアフリー商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。