バリアフリー商品 :「上り棒」の検索結果

バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。 厚さ(mm)35 耐荷重(kg)80 セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本 材質天然木(ゴム集成材)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm) 材質天然木(ゴム集成材) 付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本 厚さ(mm)35 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。 厚さ(mm)35 耐荷重(kg)80 付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本 材質天然木(ゴム集成材)
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。 材質天然木(ゴム集成材) 付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個 厚さ(mm)30 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)60 エコマーク認定番号06115005
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング