バリアフリー商品 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用手摺ブラケット
エコ商品
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)12~26 分野インテリア
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷