1,165件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
1個ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途手すりのブラケット 付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント用 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒をT字型にジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント用 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 6本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質ゴム(ラバーウッド)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助板用のエンドキャップです(釘付)
用途室内手摺補助板用 材質ポリプロピレン 入数2個1組
1組
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。 質量(kg)3 幅(cm)16 耐荷重(kg)110 高さ(cm)49.5 奥行き(cm)20
1個
7,498 税込8,248
欠品中

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
1セット(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5およびキャップ 対応Φ35手すり用
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すり セット内容キャップ×30、ねじ×30 寸法(mm)24×75×2700
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×14 寸法(mm)48×74.5×45 関連資料(1.12MB)
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状スキップディンプル 握り径(Φmm)34
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質プラスチック 形状カバー アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステッキホルダー
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂 質量(kg)0.059 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

付属品取付ビス/レンチ 材質亜鉛、(丸棒)タモ 仕上(本体)焼付塗装
1個
3,588 税込3,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)46.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックブラック手すり I型
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト ブラック 耐荷重(kg)60 寸法(Φmm)丸棒:約35 取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質亜鉛ダイカスト+PP 適合径(Φmm)手すり棒:35 取付高(mm)55 付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本) 材質亜鉛ダイカスト+PP 取付高(mm)55 適合径(Φmm)手すり棒:35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(本体:SUS430、カバー:SUS304)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数10
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
628 税込691
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数5
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数10
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)