絞り込み
タイプ
- H16
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(7)
- H3(5)
- H3a(1)
- H3c(2)
- H4(48)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H11(22)
- HB(4)
- HB1(1)
- HB2(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- T10(1)
- その他(22)
定格電圧(V)
- 12(6)
色温度(K)
- 2400(1)
- 4000(1)
- 4700(1)
- 4900(1)
- 5000(1)
- 5200(1)
- 6500(1)
光色
ホワイト(4)
口金
- PGJ19(5)
- その他(2)
明るさ(Lm)
- 270(1)
- 300(1)
270・300
ガラス球形式
- T12(2)
- T15(3)
T12・T15
ブランド
- IPF(3)
- カーメイト(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カシムラ(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
IPF・カーメイト・DJ(ドライブジョイ)・STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・KOITO(小糸製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
H1(7)
H4(48)
H4u(8)
H7(16)
H8(19)
H11(22)
H16
HB3(15)
HB4(20)
その他(22)

ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
SUPER J BEAM DEEP YELLOW
IPF¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷から6日以内出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。色温度(K)2400
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
SUPER J BEAM
IPF¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から6日以内出荷高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応色温度(K)6500
ザ・ブループラス5000K H16
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトビームバージョンⅢ H16
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)8日以内出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH16定格電圧(V)12電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15色温度(K)4000
ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色ホワイトタイプH16定格電力(W)19定格電圧(V)12口金PGJ19-3ガラス球形式T15
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u