絞り込み
タイプ
- H3(1)
- H3a(1)
- H4(3)
- H4u(2)
- H11(1)
- その他(4)
定格電圧(V)
- 12(6)
- 24(1)
色温度(K)
- 3000
- 2400(5)
- 2800(1)
- 3200(8)
- 3300(3)
- 3700(1)
- 3770(3)
- 3800(1)
- 4000(4)
- 4200(6)
- 4300(1)
- 4400(1)
- 4500(1)
- 4700(5)
- 4800(3)
- 5000(7)
- 5200(17)
- 5300(2)
- 6000(3)
- 6500(3)
- 色温度(K)をもっと見る
光色
イエロー(2)
クリア(4)
口金
- P43t(4)
- PGJ19(1)
- PK22s(1)
- その他(2)
ガラス球形式
- T10(1)
- T11(1)
- T14.2(4)
T10・T11・T14.2
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- BRAITH(ブレイス)(2)
STANLEY(スタンレー電気)・BRAITH(ブレイス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
H3(1)
H3a(1)
H4(3)
H4u(2)
H11(1)
その他(4)

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11タイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u