絞り込み
タイプ
- H4(6)
- H7(1)
- H11(1)
- HB(1)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 12(7)
色温度(K)
- 3200
- 2400(5)
- 2800(1)
- 3000(6)
- 3100(1)
- 3100~3400(3)
- 3300(3)
- 3700(1)
- 3770(3)
- 3800(1)
- 4000(5)
- 4200(6)
- 4300(1)
- 4700(5)
- 4800(3)
- 5000(7)
- 5200(17)
- 5300(2)
- 6000(3)
- 6500(3)
- 色温度(K)をもっと見る
光色
クリア(2)
ホワイト(2)
電球色(1)
口金
- P43t(2)
- PGJ19(1)
- その他(3)
明るさ(Lm)
- 1350(1)
- 1500(1)
1350・1500
ガラス球形式
- T11(1)
- T14.2(2)
T11・T14.2
ブランド
- PIAA(2)
- IPF(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- LeFH-e(1)
PIAA・IPF・BRAITH(ブレイス)・STANLEY(スタンレー電気)・Roadpartner(マツダ)・LeFH-e
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
H4(6)
H7(1)
H11(1)
HB(1)
その他(2)

スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
SUPER LOW BEAM
IPF(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
SUPER J BEAM X
IPF(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく照射。明るさ(W)130/120クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。用途純正交換用バルブ色クリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11色ピュアホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200RoHS指令(10物質対応)対応
セレストホワイト 3200K H7
PIAA¥4,598税込¥5,0581個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプH7消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K HB
PIAA¥3,898税込¥4,2881個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプHB消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ハロゲンバルブ H11 12V
Roadpartner(マツダ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷色電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u