絞り込み
タイプ
- H8(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
色温度(K)
- 4200(1)
光色
ホワイト(1)
口金
- PGJ19(1)
明るさ(Lm)
- 650
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(2)
- 1000(3)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1350(1)
- 1650(1)
ガラス球形式
- T12(1)
T12
ブランド
- カーメイト(1)
カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
H8(1)
その他(1)

エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u