絞り込み
タイプ
- H8(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
色温度(K)
- 3100~3400(1)
口金
- PGJ19(1)
明るさ(Lm)
- 800
- 550(1)
- 1000(2)
- 1350(1)
- 1500(2)
- 1650(1)
ガラス球形式
- T10(1)
T10
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
「タイプ」から絞り込む
H8(1)

ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u