「タイプ」から絞り込む
ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります