ブレーキ&パーツクリーナー :「エア」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
常乾(1)
超強力(1)
速乾(1)
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 タイプ速乾 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13.92L 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×24本)
15,980 税込17,578
当日出荷

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途超強力洗浄。 タイプ常乾、超強力 成分シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

自動車用ブレーキ装置の洗浄。ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄します。
成分イソヘキサン・IPA 内容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷

自動車用、二輪車用ブレーキパーツの洗浄。業界最上位クラスの洗浄力。エンジン・ミッション廻りの金属部品などを素早く脱脂洗浄。逆さ使用OK
内容量(mL)840 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
569 税込626
4日以内出荷

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります