キャブレタークリーナーとは、車のキャブレターの内部や金属部分に付着したカーボンやワニスといった汚れを落とすために使用するカー用品。キャブレーターはガソリンと空気を混ぜ合わせてエンジンへ送り込むための装置で、洗浄することでエンジンやキャブレーターの作動を円滑にします。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力キャブレタークリーナー エーゼット強力キャブレタークリーナーエーゼット(215件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用タイプ液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー エーゼットキャブレタークリーナーエーゼット(104件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼットAZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)エーゼット(62件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。適合機器機械部品危険等級表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(32件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプエアウォーターゾル(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプムース(発泡)タイプ
キャブレタークリーナー CC-A WAKO'S(ワコーズ)キャブレタークリーナー CC-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)キャブクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キャブクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャブクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト)キャブクリーナーREDEX(武蔵ホルト)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。
用途キャブレターの内部洗浄にタイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー(キャブ車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(キャブ車用)DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプキャブ車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナー FALCONインジェクタークリーナーFALCON(29件のレビュー)
679税込747
1本(240mL)
当日出荷
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
園芸用キャブレタースプレー BOLL園芸用キャブレタースプレーBOLL(7件のレビュー)
439税込483
1本(420mL)
当日出荷
強力噴射タイプです。ガムやスラッジを強力に除去します。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.327L危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー ダイゾーニチモリキャブコンディショナーダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
液色白色泡状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー PRO-HoltsキャブクリーナーPRO-Holts(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
園芸用キャプレタースプレー BOLL園芸用キャプレタースプレーBOLL(3件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
翌々日出荷
農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。
付属品ノズル1本付寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険物の類別非危険物
キャブクリーナー 武蔵ホルトキャブクリーナー武蔵ホルト(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
高い洗浄性にてエンジンを浄化し本来のパワーを回復します。エンジンの始動性、加速性能の向上に効果を発揮します。
タイプムースタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
ウルトラキャブレタークリーナー ジョイフルウルトラキャブレタークリーナージョイフル
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
燃料系統の汚れ・眼詰まりを超強力に洗浄。ムースタイプ。逆さ吹き可能。プロ仕様。
用途車のメンテナンス成分芳香族系炭化水素・グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量324mL危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー CB420 やまびこジャパンキャブレタークリーナー CB420やまびこジャパン
4,798税込5,278
1本(420mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
キャブコンディショナー 104 UNiCON(ユニコン)キャブコンディショナー 104UNiCON(ユニコン)
949税込1,044
1本(420mL)
翌日出荷
ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
用途キャブレター内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性

クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

キャブレタークリーナー