ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
商品豆知識
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
容量(mL)1050
材質PE
質量(kg)0.076
直径×高さ(mm)90×247
TKG品番9-0254-0401
TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)28
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
適合500mL瓶
全高(mm)210
底径(Φmm)87
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に
RoHS指令(10物質対応)対応
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
等級Y1.5/200
口内径(Φmm)31.2
便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
用途液体の保存・保管等
質量(g)92.3
口径(Φmm)24
幅(mm)116
奥行(mm)66
高さ(mm)193
容量(L)1
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
用途液体の保存・保管等
質量(g)92.3
色ナチュラル
口径(Φmm)24
幅(mm)116
奥行(mm)66
高さ(mm)193
容量(L)1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1
種別1ケロ
アズワン品番10-4204-55
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
口内径(Φmm)31.2
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~98℃
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO
使用温度範囲(℃)-40~+121
材質(キャップ)PP
材質(ガスケット)TPE
透明性が高いPETG製です。
広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。
PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。
ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP
径(Φmm)63(キャップ)
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE
使用温度範囲0~75℃
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:ポリエチレン
色青
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60
胴径(Φmm)121.5
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)23.5
全高(mm)175
材質PE
容量(mL)1000
アズワン品番65-2366-04
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型。電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)
耐熱温度(℃)120
PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
容量(L)1
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛有
口内径(Φmm)26
外寸法(mm)166×48×H230
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質ポリエチレン(PE)
品番654
容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)102×142
口外径(Φmm)123
アズワン品番63-1281-08
目盛間隔(mL)100
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。