30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L)10 材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体 目盛なし 口内径(Φmm)44×44 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY ブラウン 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)44
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
用途パッキンの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) 適合0192、0192GY、0194、0194GY 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
1個
249 税込274
当日出荷

瑞穂化成工業減容ボトル 10L
RoHS
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225 幅(mm)225 ナチュラル色 高さ(mm)290 質量(g)230 容量(L)10 口内径(Φmm)52.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)63
1個(10L)
909 税込1,000
5日以内出荷

瑞穂化成工業広口瓶 ゲージ管付
バルブとゲージ管はPVCを使用しています。コックは取外しできません。ホース接続はできません。ゲージバルブを開けることで水量が分かります。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。 材質本体・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP) 品番790 容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)308(コック部含む)×390 口内径(Φmm)99 アズワン品番63-1279-68
1本
10,880 税込11,968
5日以内出荷

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。 材質(本体)PE ねじの呼び寸法10A 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 材質(取手)PP
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓なし パッキンあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です 内径A(Φmm)35 内径A1(Φmm)約23 仕様先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 幅B(mm)51 外径(Φmm)43 全高H(mm)350 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等 適合0192、0192GY、0194、0194GY 種別中栓(内蓋) 材質ポリエチレン(PE) タイプ10L/20L用 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
229 税込252
当日出荷

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 容量(L)10 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) トラスコ品番836-6413 形状ケミカルコック ねじの呼び寸法20A 寸法H(mm)370 寸法A(mm)99 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L)10 仕様両口、パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番353-8290 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)621 寸法H(mm)355 1目盛(mL)- 寸法A(mm)14 目盛なし 寸法D(mm)140 口内径(Φmm)14×44 寸法W(mm)258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355 ノズルなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350 本体高さC(mm)300(首下まで) 奥行E(mm)140 口径A1(Φmm)14 把手幅D(mm)85 寸法A'(mm)44 口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フィルムの立体構造により、充填時の泡立ちが少なく容器の展開性も良く、充填作業が容易です。
1個
839 税込923
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付 口内径(Φmm)99
1個(1個)
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 18L
RoHS
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254 幅(mm)254 ナチュラル色 高さ(mm)380 質量(g)330 容量(L)18 口内径(Φmm)52.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)63
1個(18L)
959 税込1,055
欠品中

片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等 容量(L)10 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)300 寸法D(mm)215 寸法W(mm)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様パッキン付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)