ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「角型」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様●サイズ(mm):440(290)×455(290)×900(390)●材質:SUS304●コード番号:310-0003875
アズワン品番67-4909-97
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)
寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器角型ポリ缶
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
材質ステンレス304
寸法(mm)241×241×28(22)
適合容器角型ポリ缶
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)
適合容器角型ポリ缶
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。
材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp
寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)
適合容器角型ポリ缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)
適合容器角型ポリ缶
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。