ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「食品用液体容器」の検索結果

ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷