ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「容器 金属缶」の検索結果
RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。 ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。どのような角度でも問題ありません。強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。 RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 10L材料 = 金属
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。