ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「液体窒素」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45
容量(mL)1.4
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アズワン品番4-1087-50
1セット(10セット×96本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。