ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「3l 容器」の検索結果

ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
1個
95,980 税込105,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)