10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ 材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE) 使用温度範囲(℃)0~70 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE) 寸法(mm)222×215×308 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)10 口内径(Φmm)42.5 アズワン品番10-4601-55
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1本
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様商品コード: 1045-03 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP) 寸法(mm)352×180×408.0 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)20 口内径(Φmm)51 アズワン品番10-4503-55
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ニッコー軟膏容器NK型
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~70 キャップパッキン付
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
83 税込91
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE 使用温度範囲0~75℃
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング