10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 寸法A(mm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20 材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 高さ(mm)370 口内径(Φmm)50 コック20A 胴寸(mm)260×260 コック外径(Φmm)約17.5
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)20 材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM 口径(Φmm)96 コック25A 外寸法(mm)175×345×H435 コック外径(Φmm)22
1個
5,288 税込5,817
4日以内出荷

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20 種別広口瓶 材質本体・キャップ:PE、取手:PP 全高(mm)450 口内径(Φmm)99 外径(mm)305
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷