ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「アルコール消毒 容器」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
ノズル長(mm)89
キャップ外径(Φmm)49
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
ノズル長(mm)ポンプ:89
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。
木質素材の環境対応商品です。
特許出願中
用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質MDF
幅(mm)140
厚さ(mm)7
色ナチュラル
奥行(mm)128
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。