ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「ガラス容器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム 口内径(Φmm)98.5 コック先端部寸法(Φmm)19
1個
3,614 税込3,975
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)98.5
1個
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
欠品中

滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE 滅菌済(個包装)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
93 税込102
当日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,762 税込4,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)10 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280 アズワン品番1-2169-01
1本
4,415 税込4,857
当日出荷

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷


容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓なし アズワン品番5-033-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
3,722 税込4,094
当日出荷

3つの穴があり、器具を洗浄する際に便利な洗浄瓶です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン) 口内径(Φmm)98.5
1本
8,740 税込9,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン) 表面抵抗値(Ω)10E11以下
1個
1,780 税込1,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC 容量(L)10 耐熱温度(℃)-80~+125 滅菌方法γ線滅菌済 オートクレーブの可否121℃(30分)
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) アズワン品番62-2706-05
1個
59 税込65
翌々日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
1個
53,658 税込59,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
295,000 税込324,500
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)