ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「φ250」の検索結果
関連キーワード
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20
全高(mm)348
サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3
質量(kg)1.4
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製
色本体・キャップ:ナチュラル
仕様●肩高(mm):320
1缶
¥2,218
税込¥2,440
6日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。