ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「角びん」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
TGK品番602-21-45-21
品名活栓
チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
¥6,465
税込¥7,112
19日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。