ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「食品工場用」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。