ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
841件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-91
バッグインコンテナー用 ステンレスホルダー エム・あいバッグインコンテナー用 ステンレスホルダーエム・あい
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。
用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器材質SUS304寸法(mm)185×55×25
薬注タンクHD スイコー薬注タンクHDスイコー
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。材質ポリエチレン(PE)
液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】小泉製麻
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)52縦(mm)95横(mm)54
スパウトバッグ 瑞穂化成工業スパウトバッグ瑞穂化成工業
599税込659
1個(3L)ほか
7日以内出荷
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラスケニス
98,980税込108,878
1箱(10枚)
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
ハンディーボトル活栓付 アズワンハンディーボトル活栓付アズワン
3,812税込4,193
1個
当日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入 Quality Environmental Containersセプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入Quality Environmental Containers
11,980税込13,178
1箱(24本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-06クラス(洗浄)レベル2
PETG広口角型容器 KAUTEXPETG広口角型容器KAUTEX
38税込42
1個
当日出荷
材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
廃液回収容器 R 205シリーズ b safe廃液回収容器 R 205シリーズb safe
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質HDPE規格(キャップ)GL45
UN対応角型容器 アズワンUN対応角型容器アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
積み重ねが可能です。
材質HDPE規格UN 3H1/Y1.6/150
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForestPC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズTriForest
1,998税込2,198
1本
当日出荷
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
安全廃液キャップ SCAT安全廃液キャップSCAT
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。 キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。
付属品外径Φ2.3mmチューブ用フィッティング×3本、外径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×3本、ブラインドプラグ×2本材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFAポート数外径Φ2.3mmチューブ用ポート×3箇所口径(キャップ)S60アズワン品番2-9654-39
安全廃液キャップ用オプション SCAT安全廃液キャップ用オプションSCAT
26,980税込29,678
1個
当日出荷
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
仕様排気フィルター材質PPフィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-26
EGボトル KHシリーズ アズワンEGボトル KHシリーズアズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
ロンテナー GA(グリーンエース)ロンテナーGA(グリーンエース)
629税込692
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60
正角 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業正角 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1460グレー口径(Φmm)50幅(mm)265奥行(mm)265高さ(mm)385容量(L)20
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶片口 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20
廃液回収用ロート HDPEタイプ SCAT廃液回収用ロート HDPEタイプSCAT
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEタイプ20L専用ロート 導電タイプ規格キャップ:GL45アズワン品番1-1733-25
ウォッシャブル ウォーターバッグ 岩谷マテリアルウォッシャブル ウォーターバッグ岩谷マテリアル(1件のレビュー)
649税込714特価
1個(3L)
当日出荷
アウトドア ・ 非常時の備えに最適。安定性のあるスタンドタイプ&注ぎ口付き。持ち手カンタン装着&密閉。
ブルー容量(L)3
扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶 ボールコック付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
角型透明ボトル PC 2015シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型透明ボトル PC 2015シリーズThermo Scientific Nalgene
6,898税込7,588
1パック(1本)
当日出荷
優れた耐衝撃性オートクレーブ可能透明で目盛付※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器 スイコードラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器スイコー
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ割れにくく、優れた耐蝕性内部が見やすく、洗浄も簡単・確実簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
PCコード 北陸土井工業PCコード北陸土井工業
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
コック付きのタンク。フレキシブルノズル付きで方向も自在に設定可能。105mmの大口径で中も洗浄しやすいです。抗菌剤入り食品衛生適合品
両口扁平缶 ノズル無し TRUSCO両口扁平缶 ノズル無しTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレンOD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア 容器アズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ アズワン廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷から翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワングッドボーイ 滅菌済み 褐色アズワン
26,532税込29,185
1箱(50本)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
材質本体・フタ/PP褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
万能バット フロロテクト PBシリーズ アズワン万能バット フロロテクト PBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有り KAUTEX目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有りKAUTEX
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
仕様白色、注ぎ口有り材質LDPE1目盛1L
安全廃液キャップ SCAT安全廃液キャップSCAT
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン
729税込802
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
安全キャップ用オプション 交換用フィルター付きエアバルブ SCAT安全キャップ用オプション 交換用フィルター付きエアバルブSCAT
5,598税込6,158
1個ほか
翌々日出荷
ボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。
材質エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE品名交換用エアバルブ(フィルター付き)
洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JPSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1パックほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
軟膏容器NK型 ニッコー軟膏容器NK型ニッコー
239税込263
1本
翌々日出荷
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
マルチボトル丸型 ニッコーマルチボトル丸型ニッコー
69税込76
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP
正角缶 正方形 ニッコー正角缶 正方形ニッコー
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ