ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
842件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石灰水採水瓶 1039シリーズ ニッコー石灰水採水瓶 1039シリーズニッコー
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付エム・あい
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
ポリエチレン(PE)KM缶 三宝ポリエチレン(PE)KM缶三宝(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶
7日以内出荷
容量(L)22寸法(mm)□240×422口内径(Φmm)175
10Lポリタンク(ノズル・コック付) エスコ10Lポリタンク(ノズル・コック付)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
容量(L)10仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319ノズル長(mm)245
ポリ正角缶 1ツ口 三商ポリ正角缶 1ツ口三商
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
正角形ですので並べやすく省スペースです。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
DM缶 三商DM缶三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ツ口の広口タイプです。
材質本体・キャップ:HDPE
BB缶 コック付 三商BB缶 コック付三商
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
ブックボトル コック付 三商ブックボトル コック付三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
扁平缶 ノズル無 三商扁平缶 ノズル無三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
色分けにより内容物の識別が容易に行えます。
容量(L)20材質PE口内径(Φmm)50外寸法(mm)350×170×410
正角缶 ニッコー正角缶ニッコー
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
容量(L)20種別1ケ口 正方形アズワン品番10-4602-55
イージーコック付瓶正角缶1ケロ ニッコーイージーコック付瓶正角缶1ケロニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
バッグインボックス用スタンド 大一産業バッグインボックス用スタンド大一産業
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
重たい液状商品の管理に便利です。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
バッグインコンテナー 蓋穴明き EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 蓋穴明きEBM(江部松商事)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)356×356×H321EBM品番2863000
TC-1用仕切板 積水TC-1用仕切板積水
309税込340
1枚
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)透明
ラボタン アズワンラボタンアズワン
1,240税込1,364
1本
翌々日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。コンパクトに折りたたむ事ができますので保管時にも場所をとりません。
仕様ラベルエリアサイズ(mm):190×80材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263容量(L)10口内径(Φmm)Φ33.5
正角 封印キャップ 瑞穂化成工業正角 封印キャップ瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
予約販売
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)20材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)50寸法H(mm)385目盛なし寸法D(mm)265寸法W(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×385耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶 封印キャップ瑞穂化成工業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶用トレー 瑞穂化成工業扁平缶用トレー瑞穂化成工業
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
材質PP低発泡(PP)適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)純水貯蔵瓶(ウォータータンク)NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
5L減容ボトル 積水成型工業5L減容ボトル積水成型工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166幅(mm)122ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205外径(mm)39
扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付瑞穂化成工業
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付瑞穂化成工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L
MCタンク アズワンMCタンクアズワン
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)6
正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)
8,998税込9,898
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
ハンディボトル BeHAUSハンディボトルBeHAUS
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
持ち運びやすい取っ手付
材質ポリエチレン中栓付き
万能携行缶用キャップ BOLL万能携行缶用キャップBOLL(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンクカート(UT-Lab) UT-Labポリタンクカート(UT-Lab)UT-Lab
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
角型瓶(20L)を2本積載可能です。 角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。
アズワン品番1-4228-01材質本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ)寸法(mm)500×400×600質量(kg)5.2耐荷重(kg)50キャスター径(Φmm)50
ピュアボトル アズワンピュアボトルアズワン
9,998税込10,998特価
1箱(4本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ナルゲン透明活栓付角型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
バッグインコンテナー台車 AP-BIC TGK(東京硝子器械)バッグインコンテナー台車 AP-BICTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC
強化びん PP TGK(東京硝子器械)強化びん PPTGK(東京硝子器械)
5,577税込6,135
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPE
活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ノズルセット BOLLノズルセットBOLL
109税込120
1個
翌々日出荷
材質(ノズル/キャップ)PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4.5Φ キャップ:60×60×25ノズル長(mm)320
0200用 中栓 瑞穂化成工業0200用 中栓瑞穂化成工業
149税込164
1個
5日以内出荷
瑞穂化成工業の「0200 正角20L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等RoHS指令(10物質対応)対応
レバースクリューコック アズワンレバースクリューコックアズワン
1,366税込1,503
1個
当日出荷
材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴムサイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mmアズワン品番4-5330-02
安全廃液キャップ用オプション 安全廃液キャップ用排気フィルター SCAT安全廃液キャップ用オプション 安全廃液キャップ用排気フィルターSCAT
47,980税込52,778
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP仕様フィルター表皮面積:1500m2/g
扁平缶用ノズルセット 瑞穂化成工業扁平缶用ノズルセット瑞穂化成工業
449税込494
1個
5日以内出荷
瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206材質ポリエチレン(PE)品番2043N容量(L)5/10用アズワン品番63-1278-26
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ