ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
841件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロンテナー 20L専用ケース GA(グリーンエース)ロンテナー 20L専用ケースGA(グリーンエース)
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-95
ロンテナー 10L専用ケース GA(グリーンエース)ロンテナー 10L専用ケースGA(グリーンエース)
699税込769
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-94
ロンテナーコック GA(グリーンエース)ロンテナーコックGA(グリーンエース)
349税込384
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-22
ロンテナーキャップ GA(グリーンエース)ロンテナーキャップGA(グリーンエース)
309税込340
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-21
ロンテナー(コック付) GA(グリーンエース)ロンテナー(コック付)GA(グリーンエース)
839税込923
1個
翌日出荷
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32
ロンテナー 液出し用コック 100個 セキスイロンテナー 液出し用コック 100個セキスイ
25,980税込28,578
1箱(100個)
6日以内出荷
薬品や食品など様々な内容液の小分け液出し作業に最適です。
材質ハンドル/PP、ボディー/LDPE、キャップ/HDPE、ダストキャップ/LDPE質量(g)15.5アズワン品番64-8883-14
廃液回収用ロート HDPEタイプ SCAT廃液回収用ロート HDPEタイプSCAT
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ふるいは取り外し可能です。
キャップタイプS60・S61材質パッキン/FKM、その他/HDPE仕様フタ、ふるいアズワン品番1-1733-27
4L容器 CONDOR(山崎産業)4L容器CONDOR(山崎産業)
2,798税込3,078
1箱(4本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。 小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260質量(g)約150材質容器:PE、キャップ:PPアズワン品番65-1920-55
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶片口 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20
貯水ビン 樹脂製 安藤計器製工所貯水ビン 樹脂製安藤計器製工所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
貯水ビン単品
アズワン品番64-5230-07
ポリ減容ボトル(36本) サンプラテックポリ減容ボトル(36本)サンプラテック
8,998税込9,898
1組(5L×18本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)5外寸法(mm)129×216×263H
ポリ減容ボトル(20本) サンプラテックポリ減容ボトル(20本)サンプラテック
9,998税込10,998
1組(4L×20本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)4外寸法(mm)120×202×245H
ポリ減容ボトル(75本) サンプラテックポリ減容ボトル(75本)サンプラテック
12,980税込14,278
1組(2L×36本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)2外寸法(mm)96×162×210H
角型容器(キャップ、中栓別箱) サンプラテック角型容器(キャップ、中栓別箱)サンプラテック
28,980税込31,878
1組(500mL×170本)ほか
10日以内出荷
スリムな角型ポリ容器
材質(本体)PE材質(キャップ)PP
廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプ SCAT廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプSCAT
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene
8,098税込8,908
1袋(2本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズThermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
一体成型のハンドル付底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
丸型ボトル LDPE 2220シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型ボトル LDPE 2220シリーズThermo Scientific Nalgene
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から121日以内出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene
4,698税込5,168
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP透明
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ Thermo Scientific Nalgene角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1パック(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP透明
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
スマイル・オン SOPシリーズ 千羽鶴印(エンテック)スマイル・オン SOPシリーズ千羽鶴印(エンテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)
耐熱温度(℃)120
コンテナ 目盛付 ザルスタットコンテナ 目盛付ザルスタット
54,980税込60,478
1箱(240個)
4日以内出荷
仕様240個材質PP、HD-PE容量(mL)250アズワン品番64-4282-91
ラボタン アズワンラボタンアズワン
2,290税込2,519
1本
翌々日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263、(ラベルエリア)190×80容量(L)10口内径(Φmm)33.5アズワン品番4-4038-11
ウォータータンク アズワンウォータータンクアズワン
53,658税込59,024
1個
当日出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
グッドボーイ 滅菌済み 透明 アズワングッドボーイ 滅菌済み 透明アズワン
24,453税込26,898
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
材質本体・フタ/PP透明滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクト アズワンヘンペイ活栓付瓶 フロロテクトアズワン
21,700税込23,870
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無し KAUTEX目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無しKAUTEX
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
厚手で耐久性に優れたバケツです。
容量(L)10材質LDPE1目盛1L
活栓瓶 青目盛付 用ストップコック KAUTEX活栓瓶 青目盛付 用ストップコックKAUTEX
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質HDPEアズワン品番4-2059-11
活栓瓶 青目盛付 KAUTEX活栓瓶 青目盛付KAUTEX
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
見やすい青目盛付の活栓瓶です。
材質本体・パッキン/HDPE
シャワー洗瓶 SSシリーズ アズワンシャワー洗瓶 SSシリーズアズワン
319税込351
1個
翌々日出荷
3つの穴があり、器具を洗浄する際に便利な洗浄瓶です。
材質本体/PE、キャップ/PP
Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mLMicronic Europe B.V.
42,980税込47,278
1セット(10セット×96本)
12日以内出荷
アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-50
24 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.24 well format用 External Screw Cap キャリア入Micronic Europe B.V.
31,980税込35,178
1セット(10セット×24個)
12日以内出荷
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
48 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.48 well format用 External Screw Cap キャリア入Micronic Europe B.V.
43,980税込48,378
1セット(10セット×48個)
12日以内出荷
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap材質Polypropylene適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
96 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.96 well format用 External Screw Cap キャリア入Micronic Europe B.V.
60,980税込67,078
1セット(10セット×96個)
翌々日出荷から12日以内出荷
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
HPLC用安全システム スターターキット SCATHPLC用安全システム スターターキットSCAT
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA品名スターターキット
安全廃液キャップ用オプション SCAT安全廃液キャップ用オプションSCAT
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ