ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
841件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ フロンケミカルPTFE 円筒型容器 NR0160シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
フッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
ダンボール用スタンド 大一産業ダンボール用スタンド大一産業
94,980税込104,478
1個
16日以内出荷
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。 固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。 約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。 留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)サイズ(mm)382(360)×410×553(505)アズワン品番3-8751-02適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
スーパースリム活栓瓶用スタンド Buerkleスーパースリム活栓瓶用スタンドBuerkle
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質アルミニウム
バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付)EBM(江部松商事)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)316×316×H252EBM品番2863110
低残量タンク用撹拌機 アズワン低残量タンク用撹拌機アズワン
345,000税込379,500
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
低残量タンク アズワン低残量タンクアズワン
293,500税込322,850
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
密閉容器 CurTec密閉容器CurTec
2,290税込2,519
1個
翌々日出荷
扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶片口 封印キャップ瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)20材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
正角缶 瑞穂化成工業正角缶瑞穂化成工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
ノズル R30J 積水成型工業ノズル R30J積水成型工業
609税込670
1個
当日出荷
減容ボトル専用のノズルです。
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番795-4191ナチュラル高さ(mm)106.6質量(g)175外径(mm)39
RIC-20-2(側面穴) 積水成型工業RIC-20-2(側面穴)積水成型工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)本体側面穴トラスコ品番795-4182材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
RIC-20-1(天面穴) 積水成型工業RIC-20-1(天面穴)積水成型工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)フタ天面穴トラスコ品番795-4174材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
PEスリムタンク セムコーポレーションPEスリムタンクセムコーポレーション
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷
ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。 ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。 ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。 20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。
用途狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽としてタンク容量(L)120主材質PE質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850
PE角型タンク セムコーポレーションPE角型タンクセムコーポレーション
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
10L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10エスコ品番EA508AW-10材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380目盛間隔2L
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
9,400税込10,340
1個
8日以内出荷
容量(L)5材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
バッグインコンテナー用台車 アズワンバッグインコンテナー用台車アズワン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
MCタンク アズワンMCタンクアズワン
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)6
KL型容器 スイコーKL型容器スイコー
14,100税込15,510
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-20~+40
ML型容器 スイコーML型容器スイコー
11,600税込12,760
1個
5日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
PTFE角槽 アズワンPTFE角槽アズワン
297,000税込326,700
1個
63日以内出荷
安全廃液キャップ SCAT安全廃液キャップSCAT
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
クレア広口ウォータージャグ CAPTAIN STAGクレア広口ウォータージャグCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
容量(L)16材質原料樹脂:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×290収納寸法(m)幅240×奥行240×厚さ70耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20
テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンクNIKKO(ニッコーハンセン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
L-5P・10P用コシアミ TRUSCOL-5P・10P用コシアミTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番449-9417適合機種L-5P・10P質量(g)3
広口ヘンペイコック付ボトル BeHAUS広口ヘンペイコック付ボトルBeHAUS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コック付で小出しに便利です。
容量(L)20材質ポリエチレン全長(mm)390質量(g)1450全幅(mm)182全高(mm)435中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
AGX-5N用キャップ BOLLAGX-5N用キャップBOLL
599税込659
1個
翌々日出荷
AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
18リットル缶セット アズワン18リットル缶セットアズワン
12,980税込14,278
1ケース
翌々日出荷
アズワン品番2-8178-01仕様ペ-ル缶1個・内容器20枚
ボトルカート 三和化研工業ボトルカート三和化研工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ) アズワン大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)アズワン
279,800税込307,780
1個
103日以内出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワンラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
翌々日出荷
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
角型びん用活栓のみ PP製 TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製TGK(東京硝子器械)
6,798税込7,478
1本
19日以内出荷
TGK品番602-21-45-21品名活栓チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ