ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「円筒容器」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。