ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)
エコ商品
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 口内径(Φmm)95 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン角型ボトル
材質PE(ポリエチレン) 容量(L)20 口内径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
1個
2,604 税込2,864
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,404 税込21,344
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)PE角型ボトル
エコ商品
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60 胴径(Φmm)121.5 奥行(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)23.5 全高(mm)175 材質PE 容量(mL)1000 アズワン品番65-2366-04
1個
339 税込373
当日出荷

セムコーポレーションPE角型タンク
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、衛生性に優れていますので食品洗剤、医薬品等に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
1本
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)
エコ商品
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 材質PE
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途試料の乾燥保存用完全密閉に。 材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) 容量(L)10 外寸法(mm)□260(上部)×□224(下部)×250(高さ) サイズ(mm)上部内寸法/247×247、下部内寸法/216×216 アズワン品番5-060-08
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 角型用
仕様耐薬 適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
2,798 税込3,078
欠品中

滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE 滅菌済(個包装)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
当日出荷

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
29,611 税込32,572
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
36,887 税込40,576
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねが可能です。
材質HDPE 規格UN 3H1/Y1.6/150
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型びん用活栓のみ PP製
TGK品番602-21-45-21 品名活栓 チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
6,465 税込7,112
19日以内出荷

1個
93 税込102
当日出荷

優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,798 税込7,478
当日出荷

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO 材質本体/PPCO、キャップ/PP 透明
1パック(12本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無 材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材) 投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
1枚ほか
1,590 税込1,749
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-11
1本
119 税込131
欠品中

省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE 材質本体/HDPE、キャップ/PP 透明
1パック(12本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷

タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-12
1本
119 税込131
当日出荷

角型手提瓶(ポリエチレン製)10L(5-040-01)用のキャップです。
仕様●材質:PE●色調:ナチュラル●サイズ:外径62mm×全高22mm×ネジ山径53Φ アズワン品番62-2706-02
1個
46 税込51
7日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)