ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「角型容器」の検索結果

ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷


1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねが可能です。
材質HDPE 規格UN 3H1/Y1.6/150
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-12
1本
129 税込142
当日出荷

タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-11
1本
129 税込142
当日出荷

耐薬品性、衛生性に優れていますので食品洗剤、医薬品等に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
1本
449 税込494
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE 滅菌済(個包装)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな角型ポリ容器
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1組(500mL×170本)ほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
93 税込102
当日出荷

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) アズワン品番62-2706-05
1個
59 税込65
翌々日出荷

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

角型手提瓶(ポリエチレン製)10L(5-040-01)用のキャップです。
仕様●材質:PE●色調:ナチュラル●サイズ:外径62mm×全高22mm×ネジ山径53Φ アズワン品番62-2706-02
1個
46 税込51
7日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス 内径(Φmm)首部 89 目盛1 L
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型瓶(20L)を2本積載可能です。 角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。
アズワン品番1-4228-01 材質本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ) 寸法(mm)500×400×600 質量(kg)5.2 耐荷重(kg)50 キャスター径(Φmm)50
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

積水成型工業UNポリコン
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型瓶10L両口缶用のキャップです。 縦口、斜口どちらにも使用可能です。 キャップ内側にゴムパッキンを装着しています。
仕様●材質:キャップ PE・パッキン NBR●色調:キャップ ナチュラル・パッキン 白●サイズ:外径60mm×全高26mm アズワン品番62-2705-95
1個
109 税込120
翌々日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20 材質PP 先端径(mm)19 先端長(mm)20.5 先端径(Φmm)最大:20 パッキンニトリルゴム
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP 先端長(mm)20.5 先端径(Φmm)19(最大20)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ418×420×880 有効内寸(mm)容器枠/270×270×395 キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器角型ポリ缶20L
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 動画あり
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。 材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済) 寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75) 材質(取付金具)ステンレス304 適合容器角型ポリ缶
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。 材質ステンレス304 寸法(mm)241×241×28(22) 適合容器角型ポリ缶
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。 材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304 寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22) 適合容器角型ポリ缶
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。 材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp 寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105) 適合容器角型ポリ缶 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。 材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み) 寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75) 適合容器角型ポリ缶 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷