ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「10L 容器」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
こんなお得な商品も!
ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
口数両口
ノズルあり
コックなし
取手あり
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
目盛なし
口内径(Φmm)44×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE
アズワン品番4-2058-12
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE
アズワン品番62-2705-93
1個
¥119
税込¥131
欠品中
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10
エスコ品番EA508AW-10
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380
目盛間隔2L
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC
容量(L)10
耐熱温度(℃)-80~+125
滅菌方法γ線滅菌済
オートクレーブの可否121℃(30分)
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム
口内径(Φmm)98.5
コック先端部寸法(Φmm)19
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等
材質ポリエチレン(PE)
適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY
色ブラウン
内径(Φmm)99
寸法H(mm)163
外径(Φmm)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
適合機種ロンテナー
材質ダンボール
色茶色
品名ロンテナー用ダンボールケース
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
用途パッキンの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
適合0192、0192GY、0194、0194GY
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
容量(L)10
仕様口外径/Φ54mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)221×217×307
口内径(Φmm)44
アズワン品番5-040-01
1個
¥2,158
税込¥2,374
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
容量(mL)3000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-143
寸法(mm)178×100×238(H)
質量(g)214
口内径(Φmm)29
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
1
2
3
4
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。