ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「HDPE ボトル」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
商品豆知識
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色透明
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE
使用温度範囲0~75℃
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
口内径(Φmm)31.2
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295
材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
色白(ナチュラル)
容量(mL)100
高さ(mm)98
容量(L)0.1
口径(Φmm)17
色(フタ)白(ナチュラル)
中栓有
直径(mm)47
目盛間隔(mL)10
1本
¥63
税込¥69
翌日出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。