ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE 材質本体/HDPE、キャップ/PP 透明
1パック(12本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE 口内径(Φmm)31.2
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295 材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 白(ナチュラル) 容量(mL)100 高さ(mm)98 容量(L)0.1 口径(Φmm)17 色(フタ)白(ナチュラル) 中栓 直径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1本
63 税込69
当日出荷

1本
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE 使用温度範囲0~75℃
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング