ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「hdpe 容器」の検索結果

ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)3000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-143 寸法(mm)178×100×238(H) 質量(g)214 口内径(Φmm)29
1個
820 税込902
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング