絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
  • 淀川建材工業(8)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • エスコ(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • 三山工業(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート付タラップ ACE(エース)プレート付タラップACE(エース)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング寸法(mm)芯/Φ19寸法(Φmm)19耐荷重(kg)220
アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)アルミASタラップ 取付ブラケットACE(エース)
7,298税込8,028
1組
翌日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
SUSタラップ ACE(エース)SUSタラップACE(エース)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕上ピーリング寸法C(mm)50
ALステップ 取付ブラケット ACE(エース)ALステップ 取付ブラケットACE(エース)
7,998税込8,798
1組
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ仕上シルバー
ALステップ キャップのみ ACE(エース)ALステップ キャップのみACE(エース)
2,398税込2,638
1組
4日以内出荷
材質ゴム寸法(mm)80×62×31.5質量(kg)0.3仕上
パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)パイプステップ ブラケットのみACE(エース)
3,998税込4,398
1組
4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
KUステップ27 BK式 ALC用押え板 ACE(エース)KUステップ27 BK式 ALC用押え板ACE(エース)
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)50×600質量(kg)1.4仕上ヘアーライン
ローレットタラップ ACE(エース)ローレットタラップACE(エース)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
材質SUS304仕上ピーリング寸法C(mm)50
92タラップ ACE(エース)92タラップACE(エース)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ステンレス製タラップです。
材質SUS304耐荷重(kg)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250本体質量(kg)1.6仕上ピーリング
KUステップ ACE(エース)KUステップACE(エース)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製ステップです。
仕様先付材質SUS304
SUS塔屋タラップ ACE(エース)SUS塔屋タラップACE(エース)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ステンレスの塔屋タラップです。
材質SUS304寸法(mm)1350×巾400仕上ヘアーライン
S-57タラップ ACE(エース)S-57タラップACE(エース)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
タラップのみの商品です。
材質SUS304仕上ヘアーライン
S-56タラップ ACE(エース)S-56タラップACE(エース)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
タラップのみの商品です。
材質SUS304仕上ヘアーライン
S-55・S-56タラップ ACE(エース)S-55・S-56タラップACE(エース)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
都営住宅S-55該当のタラップです。
材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
カートリッジ接着タラップ ACE(エース)カートリッジ接着タラップACE(エース)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
カートリッジ接着用のタラップです。
材質SUS304耐荷重(kg)1000仕上ピーリング
プレート付タラップ ACE(エース)プレート付タラップACE(エース)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プレート付きタラップです。
材質SUS304耐荷重(kg)250
ローレットタラップ ACE(エース)ローレットタラップACE(エース)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304仕上ピーリング
タラップ ACE(エース)タラップACE(エース)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
タラップのみの商品です。
仕上ピーリング
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品 ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品ACE(エース)
1,698税込1,868
1袋
翌々日出荷
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)アルミASタラップ 中間ジョイントACE(エース)
1,898税込2,088
1組
4日以内出荷
アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップ トーボード ACE(エース)アルミASタラップ トーボードACE(エース)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
ALステップ ALC用押え板 ACE(エース)ALステップ ALC用押え板ACE(エース)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)6×50×530質量(kg)1.5仕上ヘアーライン
KUステップ27 BK式 ACE(エース)KUステップ27 BK式ACE(エース)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
PSステップ ブラケットのみ ACE(エース)PSステップ ブラケットのみACE(エース)
6,798税込7,478
1組
4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
タラップ押さえ板 ACE(エース)タラップ押さえ板ACE(エース)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質SUS304仕上FB/ヘアーライン
ローレット93Aタラップ ACE(エース)ローレット93AタラップACE(エース)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
仕様ローレット加工材質SUS304質量(kg)3.4寸法(Φmm)22仕上ピーリング
アルミASタラップ ALC裏板セット ACE(エース)アルミASタラップ ALC裏板セットACE(エース)
5,298税込5,828
1組
翌々日出荷
アルミASタラップのALC用裏板セットです。

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

タラップ