室名札・サインとは、マンションやアパートといった住居の場合は表札となり、オフィス・学校の場合は部屋の種類や特徴を表示するもの。素材はアクリル製・アルミ製・ステンレス製などに多岐にわたり、使用する場所やグレード感で選択でき便利です。室名札に取り外し可能なフックが付いているものもあり、お正月やクリスマスといった季節感を表す演出も手軽にできます。また「平付型」以外にも「突出型」があり、オフィス・学校・病院などでは、通路から認識でき便利です。
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304
仕上ヘアーライン・クリア塗装
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304
仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)0.5
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本樹脂プラグ 2個ワッシャー 2個
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
関連資料寸法図(0.1MB)
名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式
材質ステンレス
寸法H(mm)115
寸法D(mm)7
寸法W(mm)210
仕上ヘアライン
1枚
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。