絞り込み
ブランド
  • 城東テクノ(5)
開口寸法(mm)
  • 457×457
  • 150×150(3)
  • 200×200(3)
  • 240×240(3)
  • 250×250(3)
  • 300×300(10)
  • 301×301(2)
  • 303×303(14)
  • 303×606(7)
  • 304×304(3)
  • 350×350(2)
  • 417×652(5)
  • 450×450(9)
  • 452×452(3)
  • 454×454(21)
  • 455×455(4)
  • 600×600(6)
  • 606×606(18)
  • 607×607(3)
  • その他(3)
材質
  • アルミ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天井点検口は、天井裏メンテナンスを行う際に、天井面に取り付けされる点検口のことです。人が出入りすることが目的のため、そのサイズは人が出入りできるようなサイズとなっています。押入れの天井に取り付けられるのがほとんどです。天井点検口には、ネジがセットで同梱していることがほとんどで、そのネジを使用して天井に取り付けすることも可能。材質には、塩化ビニルやアルミニウム、鋼製など様々なものがあり、材質によって値段が変わります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
300×300(10)
303×303(14)
303×606(7)
417×652(5)
450×450(9)
454×454(21)
455×455(4)
457×457
600×600(6)
606×606(18)
開口寸法(mm)をもっと見る
気密型天井点検口 城東テクノ気密型天井点検口城東テクノ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミホワイト付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
高気密型天井点検口 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口 在来軸組用城東テクノ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)適合厚さ(mm)(天井材)9~25材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用城東テクノ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー
高気密・高断熱型天井点検口 城東テクノ高気密・高断熱型天井点検口城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

天井点検口