「開口寸法(mm)」から絞り込む
アルミ天井点検口(支持金具仕様)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角FIRST PRO(ファーストプロ/水上)4日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
らくらくハッチ ガスダンパー式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)3日以内出荷
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
あんしんハッチ ガスダンパー式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)3日以内出荷
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000色取手付
『点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります