天井点検口 :「吊り金具」の検索結果

天井点検口は、天井裏メンテナンスを行う際に、天井面に取り付けされる点検口のことです。人が出入りすることが目的のため、そのサイズは人が出入りできるようなサイズとなっています。押入れの天井に取り付けられるのがほとんどです。天井点検口には、ネジがセットで同梱していることがほとんどで、そのネジを使用して天井に取り付けすることも可能。材質には、塩化ビニルやアルミニウム、鋼製など様々なものがあり、材質によって値段が変わります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開口寸法(mm)」から絞り込む
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用 材質アルミ製 仕様目地専用タイプ シルバー タイプコインロック式 仕上アルマイト処理
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個 トラスコ品番849-3553 寸法(mm)616×616×30.3 質量(kg)1.2 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個 トラスコ品番849-3552 寸法(mm)464×464×30.3 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3568 寸法(mm)616×616×45 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。 セット内容ハンガー:4個 材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) シルバー 高さ(mm)45
1台
9,898 税込10,888
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3580 寸法(mm)616×616×45 質量(kg)1.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3578 寸法(mm)313×313×45 質量(kg)0.8 天井施工開口寸法(mm)303×303 内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3560 寸法(mm)213×213×45 質量(kg)0.7 天井施工開口寸法(mm)203×203 内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
1個
6,298 税込6,928
欠品中

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3562 寸法(mm)313×616×45 質量(kg)1.3 天井施工開口寸法(mm)303×606 内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 取扱説明書(0.25MB)
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 取扱説明書(0.25MB)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります