天井点検口 :「天井点検口450角」の検索結果

天井点検口は、天井裏メンテナンスを行う際に、天井面に取り付けされる点検口のことです。人が出入りすることが目的のため、そのサイズは人が出入りできるようなサイズとなっています。押入れの天井に取り付けられるのがほとんどです。天井点検口には、ネジがセットで同梱していることがほとんどで、そのネジを使用して天井に取り付けすることも可能。材質には、塩化ビニルやアルミニウム、鋼製など様々なものがあり、材質によって値段が変わります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開口寸法(mm)」から絞り込む
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454 材質/仕上アルミ/アルマイト 天井施工開口寸法(mm)456×456 内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用 材質アルミ製 仕様目地専用タイプ シルバー タイプコインロック式 仕上アルマイト処理
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業天井点検口
目地すきまができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。
材質アルミ製 ボード厚さ(mm)3~29
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります