床下点検口 :「床下」の検索結果
床下点検口とは、床下のメンテナンスをする際に必要なもので、床面に取り付けされることが多いです。人が出入りできるように、大きさはそれなりに大きくなっています。押入れの床部分、床下配管の接続部分といった場所付近の床面に取り付けされていることが多いのが特徴。床下点検口には様々な種類のものがあり、シンプルなものから、気密、断熱性能を兼ね備えたものまであります。材質はアルミニウムやステンレスが使用されるのが主です。
関連キーワード
「開口寸法(mm)」から絞り込む
155×155(2)
255×255(4)
260×260(1)
312×312(1)
405×405(4)
410×410(1)
462×462(1)
555×555(4)
560×560(1)
612×612(1)
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。
在来工法用です。
スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3671
セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本
寸法(mm)460×460×26.8
質量(kg)5.4
有効開口(mm)420×420
適合厚さ(mm)【床タイル】18
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3642
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.5
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)600×600×20.5
有効開口(mm)566×566
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)450×450×20.5
有効開口(mm)416×416
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3641
セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本
寸法(mm)450×450×50
有効開口(mm)404×404
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3645
セット内容目地用スペーサー:8(個)
質量(kg)6.02
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3627
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)626×626×41
質量(kg)12.2
有効開口(mm)534×534
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×54
有効開口(mm)540×540
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3644
セット内容目地用スペーサー:4(個)
外形寸法(mm)300×300×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3646
セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)
質量(kg)6.7
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3657
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×66
質量(kg)6.5
有効開口(mm)344×344
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×54
有効開口(mm)390×390
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3643
セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.3
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス
付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個
仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装
適合荷重歩行用3.5kN/m2
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番849-3684
セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)555×555
蓋材切断寸法(mm)572×572
適合厚さ(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3648
セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)
質量(kg)10.26
外形寸法(mm)600×600×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3626
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)476×476×41
有効開口(mm)384×384
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。