絞り込み
ブランド
  • SPG(サヌキ)
  • モノタロウ(1)
  • 吉川化成(49)
  • ダイケン(35)
  • 城東テクノ(34)
  • ナカ工業(11)
  • S・DC(8)
  • フクビ化学(4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • Bulls(ブルズ)(3)
  • 第一機材(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • NewHikari(1)
開口寸法(mm)
  • 150×150(2)
  • 151×151(2)
  • 280.5×280.5(1)
  • 303×303(1)
  • 437.5×437.5(1)
  • 439×439(1)
  • 441×441(1)
  • 460×460(4)
  • 583.5×583.5(1)
  • 585×585(1)
  • 587×587(1)
  • 606×606(4)
材質
  • アルミ(4)
  • 樹脂(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
150×150(2)
151×151(2)
437.5×437.5(1)
439×439(1)
441×441(1)
460×460(4)
583.5×583.5(1)
585×585(1)
587×587(1)
606×606(4)
床下点検口 SPG(サヌキ)床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)床下点検口 桟レスSPG(サヌキ)(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)ワンタッチ床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプSPG(サヌキ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)
サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠蓋タイプ

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

床下点検口