4ページ目: 床下点検口

158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下開口ハッチ450タイプ S・DC床下開口ハッチ450タイプS・DC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
床下開口ハッチ汎用タイプです。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)5.5ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×94開口寸法(mm)453×453内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチS・DC
139,800税込153,780
1台
41日以内出荷
和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244開口寸法(mm)1640×870内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)開閉角度(°)約70
KYハウスハッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。
材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
断熱材付き 床点検口 ダイケン断熱材付き 床点検口ダイケン
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
ウッドデッキ用 床点検口 ダイケンウッドデッキ用 床点検口ダイケン
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロックダイケン
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付ダイケン
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
アルミ天井ハッチ 450mm MK(丸喜金属本社)アルミ天井ハッチ 450mmMK(丸喜金属本社)
27,980税込30,778
1セット(10枚)
翌々日出荷
材質アルミニウム(A6063S-T5)、スチール仕様開閉はコインターン式トラスコ品番818-4060セット内容ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)453×453内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15
床下開口ハッチ(一般アルミ仕様) 吉川化成床下開口ハッチ(一般アルミ仕様)吉川化成
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
開口が大きく出入りが容易です。 天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm)1192×795材質(枠)アルミ質量(kg)25外形寸法(mm)1207×810×高さ264枠の色ブロンズ内装カラー合板(白)外装ラワン合板
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ吉川化成
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ吉川化成
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
床下点検口ATD フクビ化学床下点検口ATDフクビ化学
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×143
床下点検口AT フクビ化学床下点検口ATフクビ化学
88,980税込97,878
1箱(5個)
3日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×38
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品城東テクノ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用第一機材
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600ダイケン
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450ダイケン
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600ダイケン
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3647
床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300ダイケン
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプダイケン
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3640
床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケンホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバートラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケンホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズダイケン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3682
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
ブラックブラウン
高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱0.26型)城東テクノ
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

床下点検口