非破壊検査機器レンタル :「周波数計」の検索結果
非破壊検査機器は、検査の対象となる製品を破壊することなく、製品の性能や欠陥の有無を検査することのできる検査機器です。製品は、わずかな欠陥があるだけで使用時に大きなトラブルを起こす可能性があるため、高性能な検査機器を用いて製品の内部まで厳重に検査することが必要。非破壊探知機には、鋳物の厚さを測定する時に欠かせない超音波厚さ計や、埋没している金属管やケーブルの位置を地上から探知することのできる鉄管・ケーブル探知機などがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。
工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。
精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
セット内容本体(単3電池×4)・標準板×5(50μm/100μm/300μm/500μm/1000μm)・ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)・Feプローブ・NFeプローブ・プローブアダプター・収納ケース・取扱説明書
測定範囲【電磁誘導式】0~1.50mmまたは60.00mils/【高周波渦電流式】0~0.80mmまたは32.00mils
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×4
測定方式電磁誘導式、高周波渦電流式
プローブ【電磁誘導式】LEP-J(Fe)/【高周波渦電流式】LHP-J(NFe)
表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)
測定精度【電磁誘導式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%/【高周波渦電流式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
表示分解能100μm未満0.1μm100μm以上1.0μm
連続使用時間(時間)約60
測定対象【電磁誘導式】磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜/【高周波渦電流式】非磁性(非鉄)金属上の絶縁被膜
寸法(Φ×mm)【プローブ】11×90
測定単位μmまたはmils(切換え可能)
最小測定面積(mm)5×5
測定メモリ数【検量線】電磁式・高周波式各1種(計2本)
サービス分類レンタル
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。